SEGER製 ヨーロピアン エアーホーン ブラック 12V/24V専用

SEGER製 ヨーロピアン エアーホーン ブラック 12V/24V専用 - MAD MAX(マッドマックス)

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

材質プラスチック樹脂/スチール径(Φmm)ラッパ:約105電圧(V)12V/24V兼用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×120×奥行148適合車種12/24V兼用内容量1本
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55602454MM77-0005-01B
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする