MAD MAX(マッドマックス)
SEGER製 トリプル エアーホーン 3連 レッド コンプレッサー付き
SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容
ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式
材質
プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー)
径(Φmm)
ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70
寸法(縦×横)(mm)
コンプレッサーサイズ:165×8
縦(mm)
ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150
内容量
1本
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55602463
MM77-0006-12R
12V
12V車専用
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55602479
MM77-0006-24R
24V
24V車専用
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください