曜日別特売

SEGER製 シングルロング エアーホーン メッキ

SEGER製 シングルロング エアーホーン メッキ - MAD MAX(マッドマックス)SEGER製 シングルロング エアーホーン メッキ - MAD MAX(マッドマックス)

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。

セット内容ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式材質亜鉛メッキ/スチール径(Φmm)ラッパ:93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×93×85本体寸法(縦×直径Φ)(mm)コンプレッサーサイズ:110×65内容量1本
注意
※音量にご注意下さい。(閲覧環境によっては自動で流れる可能性が御座います、予めご了承下さい。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55602506MM77-0008-12C12V12V車専用
4,580
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
55602515MM77-0008-24C24V24V車専用
4,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする