曜日別特売

ナピュア フォールディングミラー

ナピュア フォールディングミラー - 堀内鏡工業ナピュア フォールディングミラー - 堀内鏡工業ナピュア フォールディングミラー - 堀内鏡工業ナピュア フォールディングミラー - 堀内鏡工業ナピュア フォールディングミラー - 堀内鏡工業ナピュア フォールディングミラー - 堀内鏡工業ナピュア フォールディングミラー - 堀内鏡工業ナピュア フォールディングミラー - 堀内鏡工業

ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます)
サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。
Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。
MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。
Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。
LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク形状四角材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
包装形態
サイズ
寸法(mm)
ミラー寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55585645HF-01BKブラックOPP袋入りS80×108×772×9970
1,100
1,090
1,199(税込)
当日出荷
55585654HF01P-BEベージュOPP袋入りS80×108×772×9970
1,100
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
55585663HF01P-BDボルドーOPP袋入りS80×108×772×9970
1,100
1,090
1,199(税込)
5日以内出荷
55585679HF01P-NVネイビーOPP袋入りS80×108×772×9970
1,100
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
55585688HF01P-WHクリームホワイトOPP袋入りS80×108×772×9970
1,100
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
55585697HF01P-PKサーモンピンクOPP袋入りS80×108×772×9970
1,100
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
55585706HF01P-PUラベンダーOPP袋入りS80×108×772×9970
1,100
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
55585715HF01P-BLブルーグレーOPP袋入りS80×108×772×9970
1,100
1,090
1,199(税込)
6日以内出荷
55585724HF-02BKブラックOPP袋入りM125×173×8.5119×164200
1,700
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
55585733HF-02BEベージュOPP袋入りM125×173×8.5119×164200
1,700
1,690
1,859(税込)
当日出荷
55585749HF-02BDボルドーOPP袋入りM125×173×8.5119×164200
1,700
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
55585758HF-02NVネイビーOPP袋入りM125×173×8.5119×164200
1,700
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
55585767HF-03BKブラックOPP袋入りL176×230×8.5169×230370
2,700
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
55585776HF-04BKブラック化粧箱入りLL255×313×8.5249×299760
4,800
4,790
5,269(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Folding Mirror S
この動画は、1が参考にしています。
Folding Mirror M
この動画は、1が参考にしています。
Folding Mirror L
この動画は、1が参考にしています。
Folding Mirror LL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする