内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar - Western Digital(ウエスタンデジタル)

信頼性の高いエンタープライズクラスストレージ
最大250万時間のMTBFのUltrastarハードディスクドライブは、最も要求の厳しいストレージ環境で24時間365日常時稼働の信頼性と耐久性を発揮

仕様(フォームファクタ―) 3.5インチサイズ3.5インチインターフェースSATA6 Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55585374WUH721818ALE6L418TB
オープン99,980
84,980
アウトレット
93,478(税込)
当日出荷
残り7点です
55585365WUH721816ALE6L416TB
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55585365WUH721816ALE6L414160767WUH722016CLE6L4WUH721816ALE6L4 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル) 14160767内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする