曜日別特売

内蔵SSD WD Green(2.5インチ)

内蔵SSD WD Green(2.5インチ) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

日常的なコンピューティングニーズ向けに強化されたストレージ
WD Green SSDの高速パフォーマンスと信頼性によりデスクトップPC
またはノートパソコンの日常的なコンピューティングエクスペリエンスが向上します。

仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.5×69.85×7インターフェースSATA 6Gb/s内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55585426WDS480G2G0A480GB
オープン
取扱い終了
返品不可
55585435WDS100T2G0A1TB
オープン
取扱い終了
返品不可
55585444WDS200T2G0A2TB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする