曜日別特売

内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)

内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入

仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7インターフェースSATA III読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)530内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55585539WDS500G1R0A500GB
オープン
88,980
97,878(税込)
当日出荷
55585557WDS200T1R0A2TB
オープン
取扱い終了
代替品有
55585566WDS400T1R0A4TB
オープン
取扱い終了
代替品有
55585548WDS100T1R0A1TB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55585557WDS200T1R0A64431135WDS200T2R0AWDS200T1R0A 内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル) 64431135内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55585566WDS400T1R0A64431144WDS400T2R0AWDS400T1R0A 内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル) 64431144内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする