デュアル 充電式全ネジカッターセット品

デュアル 充電式全ネジカッターセット品 - Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッターセット品 - Panasonic(パナソニック)

小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。
付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)
上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。
高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。
切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
予備の刃を収納できる小箱付。
最小切断長さ約25mm。

用途
全ネジの切断。
ケーブルラックの吊り込みに。
冷温水管の吊りボルトに。
空調設備の吊りボルトに。
付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルトトラスコ品番210-9977質量(kg)8.47切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ)最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-8512-28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55604484EZ45A9PN2G-B
226,600
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする