イマオコーポレーション
インジケーター
種類
インジケーター
キャップ
キャップ付き
内容量
1個
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55607853
DHW125C
54
-
20
122
8
¥
3,930
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
55607869
DHW160C
58
-
23
159
10
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
55607878
DHW180C
58
22
23
180
-
¥
5,990
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
55607887
DHW250C
62
28
27
249
-
¥
9,190
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
55607896
DRK90C
51
28
20
90
-
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
55607905
DHK100C
53
-
-
99
-
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
55607914
DHW200C
62
25
27
198
-
¥
7,290
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
55607923
DHW140C
55
-
19
139
8
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
55607939
DRK65C
43.5
27
15
65
-
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
55607948
DHK80C
47
-
-
79
-
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください