ミニクランプ レバー

ミニクランプ レバー - イマオコーポレーション
歯数16材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー)塗装内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55608596MKR5-15-SV3015M5×0.8シルバー
830
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
55608639MKR5-25-BR3225M5×0.8ブラック
830
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
55608727MKR4-40-BR3540M4×0.7ブラック
900
873
960(税込)
4日以内出荷
返品不可
55608456MKR4-20-BR3120M4×0.7ブラック
取扱い終了
返品不可
代替品有
55608544MKR5-10-BR2910M5×0.8ブラック
取扱い終了
返品不可
代替品有
55608553MKR5-10-OG2910M5×0.8オレンジ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55608569MKR5-10-SV2910M5×0.8シルバー
取扱い終了
返品不可
代替品有
55608578MKR5-15-BR3015M5×0.8ブラック
取扱い終了
返品不可
代替品有
55608587MKR5-15-OG3015M5×0.8オレンジ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55608605MKR5-20-BR3120M5×0.8ブラック
取扱い終了
返品不可
代替品有
55608614MKR5-20-OG3120M5×0.8オレンジ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55608675MKR5-30-OG3330M5×0.8オレンジ
取扱い終了
返品不可
代替品有
55608395MKR4-10-BR2910M4×0.7ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608404MKR4-10-OG2910M4×0.7オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608413MKR4-10-SV2910M4×0.7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608429MKR4-15-BR3015M4×0.7ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608438MKR4-15-OG3015M4×0.7オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608447MKR4-15-SV3015M4×0.7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608465MKR4-20-OG3120M4×0.7オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608474MKR4-20-SV3120M4×0.7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608483MKR4-25-BR3225M4×0.7ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608499MKR4-25-OG3225M4×0.7オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608508MKR4-25-SV3225M4×0.7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608517MKR4-30-BR3330M4×0.7ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608526MKR4-30-OG3330M4×0.7オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608535MKR4-30-SV3330M4×0.7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608623MKR5-20-SV3120M5×0.8シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608648MKR5-25-OG3225M5×0.8オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608657MKR5-25-SV3225M5×0.8シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608666MKR5-30-BR3330M5×0.8ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608684MKR5-30-SV3330M5×0.8シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608693MKR4-35-BR3435M4×0.7ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608709MKR4-35-OG3435M4×0.7オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608718MKR4-35-SV3435M4×0.7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608736MKR4-40-OG3540M4×0.7オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608745MKR4-40-SV3540M4×0.7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608754MKR4-45-BR3645M4×0.7ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608763MKR4-45-OG3645M4×0.7オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608779MKR4-45-SV3645M4×0.7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608788MKR4-50-BR3750M4×0.7ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608797MKR4-50-OG3750M4×0.7オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608806MKR4-50-SV3750M4×0.7シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608815MKR5-35-BR3435M5×0.8ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608824MKR5-35-OG3435M5×0.8オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608833MKR5-35-SV3435M5×0.8シルバー
取扱い終了
返品不可
55608849MKR5-40-BR3540M5×0.8ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608858MKR5-40-OG3540M5×0.8オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55608867MKR5-40-SV3540M5×0.8シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55608876MKR5-45-BR3645M5×0.8ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55608885MKR5-45-OG3645M5×0.8オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55608456MKR4-20-BR38696244MKR4×20-BRMKR4-20-BR MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38696244MKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
806
税込887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55608544MKR5-10-BR38696454MKR5×10-BRMKR5-10-BR MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38696454MKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
806
税込887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55608553MKR5-10-OG38696463MKR5×10-OGMKR5-10-OG MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38696463MKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
806
税込887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55608569MKR5-10-SV38696472MKR5×10-SVMKR5-10-SV MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38696472MKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
806
税込887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55608578MKR5-15-BR38696481MKR5×15-BRMKR5-15-BR MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38696481MKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
806
税込887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55608587MKR5-15-OG38696497MKR5×15-OGMKR5-15-OG MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38696497MKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
806
税込887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55608605MKR5-20-BR38696515MKR5×20-BRMKR5-20-BR MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38696515MKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
806
税込887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55608614MKR5-20-OG38696524MKR5×20-OGMKR5-20-OG MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38696524MKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
806
税込887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55608675MKR5-30-OG38696585MKR5×30-OGMKR5-30-OG MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38696585MKR ミニクランプレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
806
税込887
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする