曜日別特売

レベル インジケーター

レベル インジケーター - イマオコーポレーション
仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
ボルト直径(M)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55609314LR-127CP-J27104156M12×1.7580
2,600
2,522
2,774(税込)
翌々日出荷
返品不可
55609323LR-127CP27138156M12×1.7580
2,700
2,619
2,881(税込)
翌々日出荷
返品不可
55609339LR-76C-J2267150M12×1.7540
オープン
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
55609348LR-127C-J227899M12×1.7580
オープン
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
55609357LR-76CP-J2785105M12×1.7540
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
55609366LR-76CP27101105M10×1.540
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする