イマオコーポレーション
ミニクランプ レバー(SUS製)
歯数
16
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
レバー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55610303
MKR5-20-OG-SUS
31
20
M5×0.8
オレンジ
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55610319
MKR5-20-SV-SUS
31
20
M5×0.8
シルバー
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55610127
MKR4-10-BR-SUS
29
10
M4×0.7
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55610136
MKR4-10-OG-SUS
29
10
M4×0.7
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55610145
MKR4-10-SV-SUS
29
10
M4×0.7
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55610154
MKR4-15-BR-SUS
30
15
M4×0.7
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55610163
MKR4-15-OG-SUS
30
15
M4×0.7
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55610179
MKR4-15-SV-SUS
30
15
M4×0.7
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55610188
MKR4-20-BR-SUS
31
20
M4×0.7
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55610197
MKR4-20-OG-SUS
31
20
M4×0.7
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55610206
MKR4-20-SV-SUS
31
20
M4×0.7
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55610215
MKR4-25-BR-SUS
32
25
M4×0.7
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55610224
MKR4-25-OG-SUS
32
25
M4×0.7
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55610233
MKR4-25-SV-SUS
32
25
M4×0.7
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55610249
MKR5-10-BR-SUS
29
10
M5×0.8
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55610258
MKR5-10-OG-SUS
29
10
M5×0.8
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55610267
MKR5-10-SV-SUS
29
10
M5×0.8
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
55610276
MKR5-15-BR-SUS
30
15
M5×0.8
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55610285
MKR5-15-OG-SUS
30
15
M5×0.8
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55610294
MKR5-20-BR-SUS
31
20
M5×0.8
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55610328
MKR5-25-BR-SUS
32
25
M5×0.8
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
55610337
MKR5-25-OG-SUS
32
25
M5×0.8
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
55610346
MKR5-25-SV-SUS
32
25
M5×0.8
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください