エンルラレール

エンルラレール - イマオコーポレーション
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)表面処理(本体)ホワイト全長(mm)1900内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55617967FLRW50-3190050141/m3
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
55617915FLRW25-6190025141/m6
取扱い終了
返品不可
代替品有
55617924FLRW30-5190030141/m5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55617976FLRW20-6190020113/m6
取扱い終了
返品不可
代替品有
55617994FLRW30-6190030170/m6
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618003FLRW20-519002094/m5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618098FLRW20-319002057/m3
取扱い終了
返品不可
代替品有
55617906FLRW40-6190040226/m6
取扱い終了
返品不可
55617933FLRW40-4190040151/m4
取扱い終了
返品不可
55617949FLRW25-5190025118/m5
取扱い終了
返品不可
55617958FLRW40-3190040113/m3
取扱い終了
返品不可
55617985FLRW30-4190030113/m4
取扱い終了
返品不可
55618019FLRW25-419002594/m4
取扱い終了
返品不可
55618028FLRW40-5190040188/m5
取扱い終了
返品不可
55618037FLRW50-4190050188/m4
取扱い終了
返品不可
55618046FLRW30-319003085/m3
取扱い終了
返品不可
55618055FLRW20-419002076/m4
取扱い終了
返品不可
55618064FLRW25-319002571/m3
取扱い終了
返品不可
55618073FLRW50-5190050235/m5
取扱い終了
返品不可
55618089FLRW50-6190050282/m6
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55617915FLRW25-675856243FLRW25X6FLRW25-6 フラットレール イマオコーポレーション 75856243フラットレールイマオコーポレーション1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55617924FLRW30-575856277FLRW30X5FLRW30-5 フラットレール イマオコーポレーション 75856277フラットレールイマオコーポレーション1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55617976FLRW20-675856207FLRW20X6FLRW20-6 フラットレール イマオコーポレーション 75856207フラットレールイマオコーポレーション1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55617994FLRW30-675856286FLRW30X6FLRW30-6 フラットレール イマオコーポレーション 75856286フラットレールイマオコーポレーション1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618003FLRW20-575856191FLRW20X5FLRW20-5 フラットレール イマオコーポレーション 75856191フラットレールイマオコーポレーション1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618098FLRW20-375856173FLRW20X3FLRW20-3 フラットレール イマオコーポレーション 75856173フラットレールイマオコーポレーション1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする