イマオコーポレーション
エンプラ ノブ
外径(Φmm)
50
ねじ寸法
M10×1.5
材質(ノブ)
ポリアミド
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55618247
EK50-40
65
40
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55618238
EK50-30
62.5
30
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618256
EK50-50
78
50
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください