曜日別特売
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ寸法
取付部
レバー荷重(N)
クランプ力(kN)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55618378KCL0416M4×0.7めねじ1002.5
1,4601,417
1,417
1,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
55618387KCL05A18M5×0.8めねじ1002.5
1,4601,417
1,417
1,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618396KCLF03-109M3×0.5おねじ901.5
1,4601,417
1,417
1,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
55618405KCLF03-159M3×0.5おねじ901.5
1,4601,417
1,417
1,559(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618414KCLF03-3012M3×0.5おねじ901.5
1,4601,417
1,417
1,559(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618423KCLF04A-109M4×0.7おねじ901.5
1,4601,417
1,417
1,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618439KCLF04A-1510M4×0.7おねじ901.5
1,4601,417
1,417
1,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
55618448KCLF04A-3010M4×0.7おねじ901.5
1,4601,417
1,417
1,559(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618457KCLF05A-4021M5×0.8おねじ1002.5
1,6801,630
1,630
1,793(税込)
6日以内出荷
返品不可
55618466KCLF05A-5026M5×0.8おねじ1002.5
1,6801,630
1,630
1,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618475KCLF05-2037M5×0.8おねじ1204
1,6801,630
1,630
1,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618484KCLF05-3040M5×0.8おねじ1204
1,6801,630
1,630
1,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618493KCLF06-2041M6×1おねじ1204
1,6801,630
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り5点です
55618509KCLF06-3042M6×1おねじ1204
1,6801,630
1,630
1,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618518KCL0315M3×0.5めねじ901.5
1,3401,300
1,300
1,430(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618527KCL04A11M4×0.7めねじ901.5
1,3401,300
1,300
1,430(税込)
当日出荷
メーカー直送
55618536KCLF04-1519M4×0.7おねじ1002.5
1,5601,514
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618545KCLF04-2019M4×0.7おねじ1002.5
1,5601,514
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618554KCLF04-3020M4×0.7おねじ1002.5
1,5601,514
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618563KCLF05A-2022M5×0.8おねじ1002.5
1,5601,514
1,514
1,665(税込)
7日以内出荷
返品不可
55618579KCLF05A-3021M5×0.8おねじ1002.5
1,5601,514
1,514
1,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
55618588KCLF05-4040M5×0.8おねじ1204
1,7901,737
1,737
1,911(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618597KCLF05-5041M5×0.8おねじ1204
1,7901,737
1,737
1,911(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618606KCLF06-4042M6×1おねじ1204
1,7901,737
1,737
1,911(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618615KCLF06-5042M6×1おねじ1204
1,7901,737
1,737
1,911(税込)
3日以内出荷
返品不可
55618624KCLF08-25115M8×1.25おねじ3505
1,7901,737
1,737
1,911(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618633KCLF08-30114M8×1.25おねじ3505
1,7901,737
1,737
1,911(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618649KCLF10-25119M10×1.5おねじ3505
1,7901,737
1,737
1,911(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618658KCLF10-30128M10×1.5おねじ3505
1,7901,737
1,737
1,911(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618667KCLS0412M4×0.7めねじ1002.5
2,3002,231
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618676KCLS05A19M5×0.8めねじ1002.5
2,3002,231
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618685KCLS0534M5×0.8めねじ1204
2,5002,425
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618694KCLS0635M6×1めねじ1204
2,5002,425
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618703KCLS0899M8×1.25めねじ3505
2,7002,619
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618719KCLS05-2039M5×0.8おねじ1204
3,0002,910
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618728KCLS05-3039M5×0.8おねじ1204
3,0002,910
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618737KCLS06-2041M6×1おねじ1204
3,0002,910
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618746KCLS06-3042M6×1おねじ1204
3,0002,910
2,910
3,201(税込)
6日以内出荷
返品不可
55618755KCLS05-4040M5×0.8おねじ1204
3,2003,104
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618764KCLS05-5040M5×0.8おねじ1204
3,2003,104
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618773KCLS06-4044M6×1おねじ1204
3,2003,104
3,104
3,414(税込)
6日以内出荷
返品不可
55618789KCLS06-5042M6×1おねじ1204
3,2003,104
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618798KCLS08-25115M8×1.25おねじ3505
3,3003,201
3,201
3,521(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
55618807KCLS08-30115M8×1.25おねじ3505
3,3003,201
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618816KCLS10-25121M10×1.5おねじ3505
3,3003,201
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618825KCLS10-30128M10×1.5おねじ3505
3,3003,201
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618834KCLS08-40118M8×1.25おねじ3505
3,5003,395
3,395
3,735(税込)
当日出荷
55618843KCLS08-50120M8×1.25おねじ3505
3,5003,395
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618859KCLS10-40128M10×1.5おねじ3505
3,5003,395
3,395
3,735(税込)
翌々日出荷
返品不可
55618868KCLS10-50132M10×1.5おねじ3505
3,5003,395
3,395
3,735(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 部品締結

レバーの向きの調整機構があるからということでこちらにしたが、これが予定外だった。一度調整したら動かないものだと思っていたが、ネジを緩めようとレバーを回すと先に調整機構のほうが緩んでレバーがボルト部から外れてしまう。よくよくムービーなどを見返すと、マイナスドライバーで調整してレバーで締める、という前提のようで、工具レスにならないのであればカムレバーの意味がないではないかと。仕方なく現在はロックタイトで調整機構を固定して使っている。

対象商品 : 55618509
2021-07-21
用途: 自作モニターアーム用
サービス業

モノタロウのサイトの情報だけでは必要情報が足りず、メーカーから直接仕様情報を入手して確認したため、ちょうど良いものを購入出来ました。
モノタロウのサイトからメーカーの仕様サイトへ直リンクがあれば便利なのにと感じました。
しかしDIY系のニッチな部品は、他のショッピングサイトでサーチすると余計なものが多くヒットしてしまうので、モノタロウの存在は貴重と考えています。
またの機会によろしくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする