曜日別特売

フルート ノブ

フルート ノブ - イマオコーポレーション
材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
材質(オネジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55619525FTK20-16111620M6×1SUM22L
290
282
310(税込)
翌日出荷
返品不可
55619683FTK20A-1681620M5×0.8SUM22L
230
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
55619464FTK32A-16-SUS171632M8×1.25SUS303
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619473FTK16-1671616M5×0.8SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619489FTK20-1091020M6×1SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619507FTK20-25132520M6×1SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619516FTK20A-2592520M5×0.8SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619534FTK25-16151625M8×1.25SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619568FTK20A-16-SUS81620M5×0.8SUS303
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619577FTK25-25182525M8×1.25SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619586FTK32-20252032M10×1.5SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619595FTK32-30283032M10×1.5SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619613FTK32-40344032M10×1.5SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619629FTK25A-16-SUS101625M6×1SUS303
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619656FTK16A-1041016M4×0.7SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619665FTK16A-1651616M4×0.7SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619674FTK16-1061016M5×0.8SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619699FTK20A-1071020M5×0.8SUM22L
取扱い終了
返品不可
代替品有
55619498FTK32A-30-SUS233032M8×1.25SUS303
取扱い終了
返品不可
55619543FTK32A-20-SUS192032M8×1.25SUS303
取扱い終了
返品不可
55619559FTK20A-10-SUS71020M5×0.8SUS303
取扱い終了
返品不可
55619604FTK32A-40254032M8×1.25SUM22L
オープン
取扱い終了
返品不可
55619638FTK25A-20-SUS112025M6×1SUS303
取扱い終了
返品不可
55619647FTK25A-30-SUS133025M6×1SUS303
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55619464FTK32A-16-SUS38707672FTK32A×16-SUSFTK32A-16-SUS FTK フルートノブ イマオコーポレーション 38707672FTK フルートノブイマオコーポレーション1個
776
税込854
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619473FTK16-1602035162FTK16×16FTK16-16 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035162フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
243
税込267
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619489FTK20-1002035196FTK20×10FTK20-10 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035196フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
243
税込267
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619507FTK20-2502035214FTK20×25FTK20-25 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035214フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619516FTK20A-2538707523FTK20A×25FTK20A-25 FTK フルートノブ イマオコーポレーション 38707523FTK フルートノブイマオコーポレーション1個
262
税込288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619534FTK25-1602035241FTK25×16FTK25-16 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035241フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
301
税込331
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619568FTK20A-16-SUS38707636FTK20A×16-SUSFTK20A-16-SUS FTK フルートノブ イマオコーポレーション 38707636FTK フルートノブイマオコーポレーション1個
582
税込640
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619577FTK25-2502035257FTK25×25FTK25-25 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035257フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
340
税込374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619586FTK32-2002035284FTK32×20FTK32-20 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035284フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
340
税込374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619595FTK32-3002035293FTK32×30FTK32-30 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035293フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
340
税込374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619613FTK32-4002035302FTK32×40FTK32-40 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035302フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619629FTK25A-16-SUS38707645FTK25A×16-SUSFTK25A-16-SUS FTK フルートノブ イマオコーポレーション 38707645FTK フルートノブイマオコーポレーション1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619656FTK16A-1038707462FTK16A×10FTK16A-10 FTK フルートノブ イマオコーポレーション 38707462FTK フルートノブイマオコーポレーション1個
204
税込224
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619665FTK16A-1638707471FTK16A×16FTK16A-16 FTK フルートノブ イマオコーポレーション 38707471FTK フルートノブイマオコーポレーション1個
204
税込224
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619674FTK16-1002035153FTK16×10FTK16-10 フルートノブ(オネジ) イマオコーポレーション 02035153フルートノブ(オネジ)イマオコーポレーション1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55619699FTK20A-1038707505FTK20A×10FTK20A-10 FTK フルートノブ イマオコーポレーション 38707505FTK フルートノブイマオコーポレーション1個
214
税込235
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする