曜日別特売

ピラー グリップ

ピラー グリップ - イマオコーポレーション
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55619717PGPA65-M1065344024.5M10×1.5
500
485
534(税込)
翌々日出荷
返品不可
55619726PGPA65-M865343024.5M8×1.25
500
485
534(税込)
翌々日出荷
返品不可
55619735PGPA80-M1080455526.5M10×1.5
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55619744PGPA80-M1280455526.5M12×1.75
560
544
598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55619753PGPA80-M880454026.5M8×1.25
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55619778PGPA90-M1290505828.5M12×1.75
590
573
630(税込)
翌々日出荷
返品不可
55619769PGPA90-M1090505528.5M10×1.5
590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする