イマオコーポレーション
フランジシャンク用ノブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合フランジ
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620365
BTS-M6-50
50
BS1-16×25-S・BS1-20×25-S
25
1.5
50
¥
1,330
¥
1,317
¥
1,449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55620374
BTS-M5-25
16
BS1-13×13-S
20
1.2
25
¥
1,040
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55620383
BTS-M5-40
18
BS1-13×20-S
20
1.2
40
¥
1,180
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55620399
BTS-M6-40
48
BS1-16×20-S・BS1-20×20-S
25
1.5
40
¥
1,180
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55620408
BTS-M8-40
70
BS1-25×20-S
30
2.4
40
¥
1,470
¥
1,456
¥
1,602
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55620417
BTS-M8-50
75
BS1-25×25-S
30
2.4
50
¥
1,470
¥
1,456
¥
1,602
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください