イマオコーポレーション
エンプラ ノブ
外径(Φmm)
80
ねじ寸法
M16×2
材質(ノブ)
ポリアミド
色(ノブ)
ブラック
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620943
EK80-40
230
40
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55620968
EK80-60
250
60
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55620959
EK80-50
240
50
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください