イマオコーポレーション
サムターンクランパー(自在アプローチ)
材質(本体)
SUS303
タイプ
ステンレス
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
材質(シャフト)
SUS303
色(ノブ)
-
表面処理(シャフト)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合カムケース
適合プレート厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55621135
QCTHA0525-10SUS
53
QCTH0525-N, QCTH0525-B,QCTH0525-N-SUS, QCTH0525-B-SUS
3~10
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
55621144
QCTHA0834-14SUS
117
QCTH0834-N, QCTH0834-B,QCTH0834-N-SUS, QCTH0834-B-SUS
3~14
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください