防振ゴム(オネジ・メネジ)

防振ゴム(オネジ・メネジ) - イマオコーポレーション
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
ばね定数(N/mm)
最大たわみ(mm)
最大許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621984VDC2-100810M4M4×0.7352.587
290
282
310(税込)
4日以内出荷
返品不可
55621993VDC2-301825M8M8×1.251416.25881
530
515
567(税込)
3日以内出荷
返品不可
55622009VDC2-302220M8M8×1.251735863
530
515
567(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622018VDC2-403250M8M8×1.258312.51043
1,020
990
1,089(税込)
翌日出荷
55622027VDC2-352534M8M8×1.252328.51975
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622036VDC2-353115M8M8×1.253493.751310
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622045VDC2-150915M4M4×0.7353.75132
300
291
320(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622054VDC2-151215M4M4×0.7383.75141
300
291
320(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622063VDC2-402048M8M8×1.257812930
1,110
1,077
1,185(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622079VDC2-402530M8M8×1.252847.52126
870
844
928(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622088VDC2-403025M8M8×1.255106.253188
580
563
619(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622097VDC2-403330M8M8×1.251577.51178
630
612
673(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622106VDC2-201415M6M6×1963.75360
350
340
374(税込)
翌々日出荷
返品不可
55622115VDC2-201419M6M6×1664.75314
350
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622124VDC2-201420M6M6×1615304
350
340
374(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622133VDC2-201430M6M6×1337.5254
350
340
374(税込)
3日以内出荷
返品不可
55622149VDC2-504230M10M10×1.52637.51975
オープン
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622158VDC2-211622M6M6×1625.5339
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622167VDC2-251820M6M6×11265630
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622176VDC2-252020M6M6×122451119
390
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
55622185VDC2-201230M6M6×1367.5267
380
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする