イマオコーポレーション
ワークグリッパー
長さ(mm)
16.5
幅(mm)
10(-0.05/0)
厚さ(mm)
9.5(0/-0.13)
材質(本体)
超硬
質量(g)
13
材質(チップ)
超硬
表面処理(本体)
-
熱処理(本体)
-
硬度(本体)
HRC72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622325
MFSC-127-4-10
¥
7,500
¥
7,275
¥
8,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください