曜日別特売

カンチレバー ハンドル

カンチレバー ハンドル - イマオコーポレーション
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)質量(g)135許容荷重(N)800表面処理(本体)アルマイト表面処理内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622569CLHG28-140RBBブラック
5,400
5,238
5,762(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622578CLHG28-140RBNナチュラル
5,400
5,238
5,762(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする