イマオコーポレーション
アングルグリッパー
長さ(mm)
16.5
幅(mm)
10(-0.05/0)
厚さ(mm)
9.5(0/-0.13)
材質(本体)
SKH51
質量(g)
7
材質(チップ)
SKH51
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55624644
MHS-127-4-10
¥
5,100
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください