イマオコーポレーション
エルゴ アーチ グリップ(エアバルブ機能付)
ポジション数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
方向
バルブ
継手数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55625694
EAG160MV-5/2
110
5
エア:5方向バルブ
3
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55625703
EAG160MV-3/2NC
107
3
エア:3方向バルブ NC(常時閉)
2
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55625719
EAG160MV-3/2NO
107
3
エア:3方向バルブ NO(常時開)
2
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください