イマオコーポレーション
コンパクトカムレバー
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
内容量
1個
全13種類を絞り込む
タイプ
オネジ
メネジ
ねじ寸法
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
レバー荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626026
QLCCS-03
7
メネジ
-
M3×0.5
30
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626035
QLCCS-04
13
メネジ
-
M4×0.7
40
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
55626044
QLCCS-03-10
8
オネジ
10
M3×0.5
30
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
55626053
QLCCS-03-15
8
オネジ
15
M3×0.5
30
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
55626069
QLCCS-04-15
16
オネジ
15
M4×0.7
40
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
55626078
QLCCS-04-20
16
オネジ
20
M4×0.7
40
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
55626087
QLCCS-05
23
メネジ
-
M5×0.8
50
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
55626096
QLCCS-04-30
17
オネジ
30
M4×0.7
40
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626105
QLCCS-04-40
18
オネジ
40
M4×0.7
40
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626114
QLCCS-05-20
28
オネジ
20
M5×0.8
50
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
55626123
QLCCS-05-30
30
オネジ
30
M5×0.8
50
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55626139
QLCCS-05-40
31
オネジ
40
M5×0.8
50
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626148
QLCCS-05-50
33
オネジ
50
M5×0.8
50
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください