イマオコーポレーション
エルゴ ボール グリップ ソフト
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
0~80
寸法L(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
材質(グリップ)
ポリプロピレン
ねじ径M
-
色(グリップ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
S10C
材質(センターキャップ)
-
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)
ショアA70(TPE)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626464
EBG50A-50-SOFT
143
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626473
EBG50A-30-SOFT
122
¥
1,500
¥
1,455
¥
1,601
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626525
EBG50A-25-SOFT
116
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626534
EBG50A-20-SOFT
110
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55626489
EBG50-30-SOFT
97
取扱い終了
返品不可
55626498
EBG50-25-SOFT
91
取扱い終了
返品不可
55626507
EBG50-20-SOFT
86
オープン
取扱い終了
返品不可
55626516
EBG50-16-SOFT
80
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください