曜日別特売

カムレバー

カムレバー - イマオコーポレーション
材質(レバー部)SCM440クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ熱処理(レバー)焼入焼戻内容量1個
全10種類を絞り込む
ねじ寸法
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
レバー荷重(N)
クランプ力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55626909QLCL-06-NP64-M6×1400.7
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626918QLCL-06-20-NP7220M6×1400.7
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626927QLCL-06-30-NP7530M6×1400.7
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626936QLCL-06-40-NP7740M6×1400.7
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626945QLCL-06-50-NP7950M6×1400.7
4,100
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626954QLCL-08-NP121-M8×1.25501.4
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626963QLCL-08-25-NP13925M8×1.25501.4
5,100
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626979QLCL-08-30-NP14130M8×1.25501.4
5,100
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626988QLCL-08-40-NP14540M8×1.25501.4
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
55626997QLCL-08-50-NP14950M8×1.25501.4
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする