曜日別特売

クランクハンドル

クランクハンドル - イマオコーポレーション
使用温度範囲(℃)-30~130材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリアミド色(握り)つや消しブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55627295ECH44R618M4×0.7
1,920
1,863
2,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627304ECH63R828M4×0.7
2,200
2,134
2,347(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627313ECH70R1043M5×0.8
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする