ワンタッチクランプ

ワンタッチクランプ - イマオコーポレーション
ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55627365QLPD150NL
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする