イマオコーポレーション
引込みクランプ
ストローク(mm)
2
材質(本体)
SC440
質量(g)
420
寸法H(mm)
40(±0.01)
寸法D(Φmm)
50
材質(レバー部)
S45C
寸法D1(Φmm)
18
寸法d(Φmm)
12(G6)
寸法M(mm)
M6×1-9L
寸法d2(mm)
8(F7)
寸法H1(mm)
30.7
寸法H2(mm)
13
寸法M1(mm)
M6×1
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
2.5
材質(握り)
ABS樹脂
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻
色(握り)
ブラック
ワークの厚み公差(mm)
±0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55628783
QLPD200NL
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください