ハンド ノブ SUS製

ハンド ノブ SUS製 - イマオコーポレーション
材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55628826HK32-20-SUS712032M6×1
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55628878HK63-30-SUS4403063M12×1.75
4,800
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
55628799HK40-30-SUS1183040M8×1.25
取扱い終了
返品不可
55628808HK40-40-SUS1214040M8×1.25
取扱い終了
返品不可
55628835HK32-30-SUS743032M6×1
取扱い終了
返品不可
55628844HK50-30-SUS2323050M10×1.5
取扱い終了
返品不可
55628853HK50-40-SUS2374050M10×1.5
取扱い終了
返品不可
55628887HK63-40-SUS4474063M10×1.5
取扱い終了
返品不可
55628817HK40-50-SUS1245040M8×1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
55628869HK50-50-SUS2425050M10×1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55628896HK63-50-SUS4545063M10×1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55628799HK40-30-SUS38703375HK40×30-SUSHK40-30-SUS HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション 38703375HK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55628808HK40-40-SUS38703384HK40×40-SUSHK40-40-SUS HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション 38703384HK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55628835HK32-30-SUS38703366HK32×30-SUSHK32-30-SUS HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション 38703366HK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55628844HK50-30-SUS38703402HK50×30-SUSHK50-30-SUS HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション 38703402HK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55628853HK50-40-SUS38703411HK50×40-SUSHK50-40-SUS HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション 38703411HK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55628887HK63-40-SUS38703445HK63×40-SUSHK63-40-SUS HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション 38703445HK-SUS ハンドノブ(SUS製)イマオコーポレーション1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする