イマオコーポレーション
エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
11
タイプ
六角穴付きボルト、六角ボルト用
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(カバー)
特殊ポリエステル(PBT)
材質(ピン)
ポリアセタール
色(本体)
つや消しブラック
色(カバー)
ブラック
旋回角度(°)
最大200
色(ピン)
ブラック
表面処理(カバー)
光沢仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55628975
EFHC3840EH4
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください