クランプユニット(フックタイプ)

クランプユニット(フックタイプ) - イマオコーポレーション
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
クランプ力(kN)
許容締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55628984CP160-12063L1.41522
82,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628993CP160-12063R1.41522
82,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629009CP160-16080L3.22550
107,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
55629018CP160-16080R3.22550
107,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629027CP160-08040L0.488
67,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629036CP160-08040R0.488
67,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする