イマオコーポレーション
エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)
材質(本体)
ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質(ピン)
SUS303
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629045
EFH80102CH6
110
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629054
EFH80102CH8
106
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください