イマオコーポレーション
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)
材質(本体)
ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(ピン)
ポリアセタール
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大215
色(ピン)
ブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
表面処理(メネジ)
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629569
EFHX5050SS
39
メネジ
¥
1,180
¥
1,145
¥
1,260
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629578
EFHX4040SS
23
メネジ
¥
780
¥
757
¥
833
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629587
EFHX6565CH
62
六角穴付きボルト
¥
1,140
¥
1,106
¥
1,217
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629596
EFHX6565HH
62
サラボルト用
¥
1,140
¥
1,106
¥
1,217
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629605
EFHX5050CH
29
六角穴付きボルト
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629614
EFHX5050HH
29
サラボルト用
¥
690
¥
670
¥
737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55629623
EFHX4040CH
14
六角穴付きボルト
¥
400
¥
388
¥
427
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629639
EFHX4040HH
14
サラボルト用
¥
400
¥
388
¥
427
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629648
EFHX6565SS
85
メネジ
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください