イマオコーポレーション
クリック トルクノブ
材質(ねじ部)
S45C
表面処理(ねじ部)
無電解ニッケルメッキ
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629745
CTK48-5-2BK
35
メネジ
8
M5×0.8
2
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629754
CTK48-5-2OG
35
メネジ
8
M5×0.8
3
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629763
CTK48-5-10-2BK
37
オネジ
10
M5×0.8
2
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
55629779
CTK48-5-10-2OG
37
オネジ
10
M5×0.8
3
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629788
CTK48-5-16-2BK
38
オネジ
16
M5×0.8
2
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629797
CTK48-5-16-2OG
38
オネジ
16
M5×0.8
3
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629806
CTK48-6-2BK
34
メネジ
8
M6×1
2
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629815
CTK48-6-2OG
34
メネジ
8
M6×1
3
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629824
CTK48-5-3BK
36
メネジ
8
M5×0.8
2
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629833
CTK48-5-3OG
36
メネジ
8
M5×0.8
3
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629849
CTK48-6-16-2BK
39
オネジ
16
M6×1
2
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55629858
CTK48-6-16-2OG
39
オネジ
16
M6×1
3
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55629867
CTK48-6-25-2BK
41
オネジ
25
M6×1
2
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629876
CTK48-6-25-2OG
41
オネジ
25
M6×1
3
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55629885
CTK48-5-10-3BK
38
オネジ
10
M5×0.8
2
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629894
CTK48-5-10-3OG
38
オネジ
10
M5×0.8
3
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629903
CTK48-5-16-3BK
39
オネジ
16
M5×0.8
2
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629919
CTK48-5-16-3OG
39
オネジ
16
M5×0.8
3
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629928
CTK48-6-3BK
35
メネジ
8
M6×1
2
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629937
CTK48-6-3OG
35
メネジ
8
M6×1
3
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629946
CTK48-6-16-3BK
40
オネジ
16
M6×1
2
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55629955
CTK48-6-16-3OG
40
オネジ
16
M6×1
3
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55629964
CTK48-6-25-3BK
42
オネジ
25
M6×1
2
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629973
CTK48-6-25-3OG
42
オネジ
25
M6×1
3
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください