イマオコーポレーション
エルゴ フラット レバー ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
R
H
D
H1
H2
A
B
d
寸法
d1
C
M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55629989
EFLH44-6R
5
丸穴
44
21
15.5
19
13
11
52
(h9)6
Lf:15
3
7
-
¥
740
¥
718
¥
790
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629998
EFLH63-8R
11
丸穴
63
28
19
25
18
13.5
73
(h9)8
Lf:20
4
8
-
¥
780
¥
757
¥
833
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630007
EFLH78-M10
42
メネジ
78
33
23
30
21
16
90.5
-
Lf:17
-
-
M10×1.5
¥
790
¥
767
¥
844
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630016
EFLH63-M8
19
メネジ
63
28
19
25
18
13.5
73
-
Lf:13
-
-
M8×1.25
¥
610
¥
592
¥
651
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630025
EFLH44-M6
9
メネジ
44
21
15.5
19
13
11
52
-
Lf:12
-
-
M6×1
¥
580
¥
563
¥
619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630034
EFLH78-10R
31
丸穴
78
33
23
30
21
16
90.5
(h9)10
Lf:25
4
9
-
¥
890
¥
864
¥
950
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください