イマオコーポレーション
回転 グリップ
材質(グリップ)
ポリアミド
材質(シャンク)
SUM24L
色(グリップ)
つや消しブラック
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630759
RGF80-M10
103
M10×1.5
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
55630768
RGF100-M12
155
M12×1.75
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
55630777
RGF65-M8
93
M8×1.25
¥
1,060
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください