イマオコーポレーション
アルミ マウント ブロック
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630786
AMBH10
20
水平固定
M6×0.75
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630795
AMBH10F
20
水平固定
M8×1
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630804
AMBH12
19
水平固定
M10×1
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630813
AMBH12F
19
水平固定
M12×1.5
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630829
AMBV10F
14
垂直固定
M16×1.5
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630838
AMBV12F
13
垂直固定
M20×1.5
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630847
AMBH16
36
水平固定
M6×1
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630856
AMBH16F
36
水平固定
M6×0.75
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55630865
AMBH20
33
水平固定
M8×1.25
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630874
AMBH20F
32
水平固定
M8×1
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630883
AMBV16F
32
垂直固定
M10×1.5
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630899
AMBV20F
28
垂直固定
M10×1
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630908
AMBH6
11
水平固定
M12×1.75
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630917
AMBH6F
11
水平固定
M12×1.5
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630926
AMBH8
11
水平固定
M16×2
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630935
AMBH8F
11
水平固定
M16×1.5
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630944
AMBV6F
7
垂直固定
M20×2.5
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630953
AMBV8F
7
垂直固定
M20×1.5
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください