曜日別特売

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ) - イマオコーポレーション
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
タイプ
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55630987EKIP201079シングルナット33M20×1.5
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630996EKIP16-SUS868シングルナット26M16×1.5
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
55631005EKIP20W1079ダブルナット33M20×1.5
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
55631014EKIP16W-SUS868ダブルナット26M16×1.5
3,100
3,007
3,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
55631023EKIP20-SUS1079シングルナット33M20×1.5
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
55631039EKIP20W-SUS1079ダブルナット33M20×1.5
4,300
4,171
4,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
55631048EKIP16868シングルナット26M16×1.5
オープン
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
返品不可
55631057EKIP16W868ダブルナット26M16×1.5
2,200
2,134
2,347(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする