イマオコーポレーション
セーフティガード ハンドル
全長(mm)
100
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質(インサート)
黄銅(カドミウム低減材)
色(本体)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55632798
SGH100-M6
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください