曜日別特売

フラットテンション レバー

フラットテンション レバー - イマオコーポレーション
種類テンションレバー取付部おねじ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55632938FT12-603035560M12×1.75
4,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
55632807FT16-403655040M16×2
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632816FT16-503656550M16×2
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632825FT16-603658060M16×2
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632834FT8-302618030M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632843FT8-402618540M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632859FT8-502619050M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632868FT10-303032030M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632877FT10-403032540M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632886FT10-503033050M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632895FT10-603034060M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632904FT12-303033030M12×1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632913FT12-403034040M12×1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
55632929FT12-503034550M12×1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55632807FT16-4038698642FT16×40FT16-40 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698642FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
4,656
税込5,122
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632816FT16-5038698651FT16×50FT16-50 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698651FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
4,656
税込5,122
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632825FT16-6038698667FT16×60FT16-60 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698667FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
4,656
税込5,122
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632834FT8-3038698536FT8×30FT8-30 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698536FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,104
税込3,414
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632843FT8-4038698545FT8×40FT8-40 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698545FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,201
税込3,521
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632859FT8-5038698554FT8×50FT8-50 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698554FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,201
税込3,521
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632868FT10-3038698563FT10×30FT10-30 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698563FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,783
税込4,161
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632877FT10-4038698572FT10×40FT10-40 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698572FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,977
税込4,375
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632886FT10-5038698581FT10×50FT10-50 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698581FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,977
税込4,375
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632895FT10-6038698597FT10×60FT10-60 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698597FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,977
税込4,375
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632904FT12-3038698606FT12×30FT12-30 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698606FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,977
税込4,375
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632913FT12-4038698615FT12×40FT12-40 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698615FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,977
税込4,375
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55632929FT12-5038698624FT12×50FT12-50 FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション 38698624FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション1個
3,977
税込4,375
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする