イマオコーポレーション
スパイラル ラッチ ノブ
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
色(ノブ)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(シャンク)
材質(ラッチ)
表面処理(シャンク)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55633193
SL50-46R-SUS
165
右開き型
SUS303
ステンレススチール(P3504)
-
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55633236
SL60-64R-SUS
210
右開き型
SUS303
ステンレススチール(P3504)
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
55633184
SL50-46L-SUS
165
左開き型
SUS303
ステンレススチール(P3504)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55633209
SL60-46L-SUS
185
左開き型
SUS303
ステンレススチール(P3504)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55633218
SL60-46R-SUS
185
右開き型
SUS303
ステンレススチール(P3504)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55633227
SL60-64L-SUS
210
左開き型
SUS303
ステンレススチール(P3504)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
55633245
SL50-46L
165
左開き型
SUM22L
焼結合金(P2022Z)
亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55633254
SL50-46R
165
右開き型
SUM22L
焼結合金(P2022Z)
亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55633263
SL60-46L
185
左開き型
SUM22L
焼結合金(P2022Z)
亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55633279
SL60-46R
185
右開き型
SUM22L
焼結合金(P2022Z)
亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55633288
SL60-64L
210
左開き型
SUM22L
焼結合金(P2022Z)
亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
55633297
SL60-64R
210
右開き型
SUM22L
焼結合金(P2022Z)
亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください