イマオコーポレーション
ハンドル
質量(g)
1050
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
種類
朝顔
スポーク数
3
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
14
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
ハンドル呼び径(Φmm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55633507
V140-HN14
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください