イマオコーポレーション
エンプラ 抜差しヒンジ
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
-30~100
色(本体)
つや消しブラック
旋回角度(°)
最大270
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55634329
ESJH6060SH6L
左型
¥
1,440
¥
1,397
¥
1,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634338
ESJH6060SH6R
右型
¥
1,440
¥
1,397
¥
1,537
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634347
ESJH6060SH8L
左型
¥
1,440
¥
1,397
¥
1,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634356
ESJH6060SH8R
右型
¥
1,440
¥
1,397
¥
1,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください