曜日別特売

インデックス プランジャー(T型ノブ)

インデックス プランジャー(T型ノブ) - イマオコーポレーション
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック内容量1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
タイプ
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
タイプ
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55635573NDXT12SUM22L33シングルナット20M12×1.5(細目)
1,560
1,514
1,665(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635589NDXT16SUM22L75シングルナット26M16×1.5(細目)
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635598NDXT20SUM22L126シングルナット28M20×1.5(細目)
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635607NDXT16WSUM22L93ダブルナット26M16×1.5(細目)
2,200
2,134
2,347(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635616NDXT20WSUM22L157ダブルナット28M20×1.5(細目)
3,100
3,007
3,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635625NDXT20-SUSSUS303126シングルナット28M20×1.5(細目)
6,100
5,917
6,509(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635634NDXT20W-SUSSUS303157ダブルナット28M20×1.5(細目)
6,500
6,305
6,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635643NDXT16-SUSSUS30375シングルナット26M16×1.5(細目)
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635659NDXT16W-SUSSUS30393ダブルナット26M16×1.5(細目)
4,100
3,977
4,375(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635668NDXT12-SUSSUS30333シングルナット20M12×1.5(細目)
2,800
2,716
2,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635677NDXT12W-SUSSUS30342ダブルナット20M12×1.5(細目)
2,900
2,813
3,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
55635686NDXT12WSUM22L42ダブルナット20M12×1.5(細目)
オープン
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする