イマオコーポレーション
アーチ型フィンガー グリップ
最大締付トルク(N・m)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55635853
AFG30-CR
6
29.5
27
9
12
¥
940
¥
912
¥
1,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635869
AFG40-CR
9
39.5
33.5
10
15
¥
1,000
¥
970
¥
1,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635878
AFG30-BK
6
29.5
27
9
12
¥
350
¥
340
¥
374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635887
AFG30-CL
6
29.5
27
9
12
¥
350
¥
340
¥
374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635896
AFG30-GR
6
29.5
27
9
12
¥
350
¥
340
¥
374
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55635905
AFG30-OG
6
29.5
27
9
12
¥
350
¥
340
¥
374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635914
AFG30-RE
6
29.5
27
9
12
¥
350
¥
340
¥
374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55635923
AFG40-BK
9
39.5
33.5
10
15
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635939
AFG40-CL
9
39.5
33.5
10
15
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635948
AFG40-GR
9
39.5
33.5
10
15
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635957
AFG40-OG
9
39.5
33.5
10
15
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55635966
AFG40-RE
9
39.5
33.5
10
15
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください