イマオコーポレーション
安全アジャスター ノブ
歯数
26
材質(キャップ)
ポリプロピレン
色(キャップ)
ブラック
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55638949
SSTK40-40N
52
40
37
13.5
22
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55639037
SSTK40-40NA-SUS
50
40
42
16
23
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55638888
SSTK40-20N
42
20
37
13.5
22
取扱い終了
返品不可
55638897
SSTK40-20NA
40
20
37
13.5
22
取扱い終了
返品不可
55638906
SSTK40-25N
44
25
37
13.5
22
取扱い終了
返品不可
55638915
SSTK40-25NA
42
25
37
13.5
22
取扱い終了
返品不可
55638924
SSTK40-32N
47
32
37
13.5
22
取扱い終了
返品不可
55638933
SSTK40-32NA
45
32
37
13.5
22
取扱い終了
返品不可
55638958
SSTK40-40NA
50
40
37
13.5
22
取扱い終了
返品不可
55638967
SSTK40-20N-SUS
42
20
42
16
23
取扱い終了
返品不可
55638976
SSTK40-20NA-SUS
40
20
42
16
23
取扱い終了
返品不可
55638985
SSTK40-25N-SUS
44
25
42
16
23
取扱い終了
返品不可
55638994
SSTK40-25NA-SUS
42
25
42
16
23
取扱い終了
返品不可
55639003
SSTK40-32N-SUS
47
32
42
16
23
取扱い終了
返品不可
55639019
SSTK40-32NA-SUS
45
32
42
16
23
取扱い終了
返品不可
55639028
SSTK40-40N-SUS
52
40
42
16
23
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください