曜日別特売

充電レシプロソー セット

充電レシプロソー セット - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット - Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット - Panasonic(パナソニック)

折り曲げ式で狭所でも快適作業
電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。
火花が出にくく安心
刃の交換は工具レスでワンタッチ
暗所で便利はLED付き
刃の角度調整もでき、安定切断をサポート

用途
電線管の撤去
高所での軽天切断
現場での塩ビパイプ切断
天井の石膏ボード開口
配線用のコンパネ開口
庭木の手入れ
仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55669268EZ47A1LJ2F-Bプラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、14.4V電池パック(5.0Ah×2個)、金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)1.95最大折り曲げ時:345×261×6464-5278-76
94,300
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
55669277EZ47A1LJ2G-Bプラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、18V電池パック(5.0Ah×2個)、金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)2.05最大折り曲げ時:345×270×6464-5278-77
98,500
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
55669286EZ47A1PN2G-Bプラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、18V電池パック(3.0Ah×2個)、金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)1.8最大折り曲げ時:346×255×6464-5278-78
91,300
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする